VULT E LINE Dca is een voedings- en stuurstroomkabel voor laagspanningsinstallaties van 0,6 tot 1kV met PVC buitenmantel. De kabel kan worden toegepast in vochtige ruimten, in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels. De kabel is geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. De kabel is eenvoudig te strippen door de toegepaste opvulling- en mantelmaterialen. VULT Dca voldoet aan brandklasse Dca-s2,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal aders
Nom. geleiderdoorsnede
Samenstelling geleider
Gewicht
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Loodmantel
Mantelkleur
Nom. spanning U
Geleidermateriaal
Adercodering
Materiaal aderisolatie
Mantelmateriaal
Nom. spanning U0
Aantal hulpaders
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Geleidervorm
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Bewapening/armering
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Scherm
Kabelbreedte circa
Kabel dwarswaterdicht
Buitenveldsturing
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Binnenveldsturing
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Met knaagdierbescherming
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Vochtbarrière
Geleiderweerstand bij 20°C
Specificatie aderisolatie
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Kabelhoogte circa
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Met aardgeleider
Buitendiameter circa
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geleidende coating
Geschikt als installatiekabel
Adercodering volgens HD 308 S2
Rookarm volgens IEC 61034-2
Kabelgeometrie
Oppervlakte geleider
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Geschikt als middenspanningskabel
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Geschikt als hoogspanningskabel
Functiebehoud volgens EN 50200
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Functiebehoud volgens IEC 60331-3